八幡ねじ
JOINERタフアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。黒色はカチオン電着塗装です。1.3mm厚。
用途
補強アングル。曲がった部分が突き出ているため、通常のアングルに比べ強度があります。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
70.8
高さ(mm)
28.8
奥行(mm)
26.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723546
TE GA1
カチオン電着塗装
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723991
TZ GA1
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください