曜日別特売

JOINERタルキプレート

JOINERタルキプレート - 八幡ねじJOINERタルキプレート - 八幡ねじJOINERタルキプレート - 八幡ねじJOINERタルキプレート - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あおり止めとして使用する際、石こうボードや下地材と干渉することなく取り付けることができます。

用途
部材が交差する部分での接合に使用します。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
101.6
高さ(mm)
23
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
内容量
1セット(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723729TZ H1溶融亜鉛メッキ
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723966TE H1カチオン電着塗装
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする