絞り込み
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
5・6・8・10・37・80
ねじ長さ(mm)
20・30・40・50・60
埋め込み深さ(mm)
25・30・35・40・50・55・60・70
表面処理
その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
フィッシャージャパン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・若井産業・大阪魂・OHSATO(大里)・アックスブレーン・TRUSCO・WAKI(和気産業)・峰岸・JEFCOM(ジェフコム)・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化学工業・TOTO・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ナイロンプラグ

69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS プラグ

    フィッシャージャパン
    939税込1,033
    1箱(200本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターボアンカー(ALC用) エスコ

    ターボアンカー(ALC用)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1箱(50本)
    翌日出荷
    ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ

    若井産業
    929税込1,022
    1箱(36本)
    4日以内出荷
  • 外断熱用アンカー termoz CN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CN

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 外断熱用アンカー termofix B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termofix B

    フィッシャージャパン
    22,980税込25,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
    用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • Termfix 6H-NT フィッシャージャパン

    Termfix 6H-NT

    フィッシャージャパン
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
    用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー DIPK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DIPK

    フィッシャージャパン
    17,980税込19,778
    1セット(200本)
    当日出荷から30日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHT フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHT

    フィッシャージャパン
    62,980税込69,278
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
    用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外径80mm質量(kg)5内径(Φmm)11mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    31,980税込35,178
    1セット(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • DHM カバーキャップ フィッシャージャパン

    DHM カバーキャップ

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(250個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)外径37mm仕様箱入2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHK

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(250本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトタイプの断熱材用です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 電設資材用アンカー NSB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NSB

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
    用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー NS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NS

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー FC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー FC

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • 電設資材用アンカー KB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー KB

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50本)
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SCH フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SCH

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SF フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SF

    フィッシャージャパン
    3,998税込4,398
    1セット(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
    用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
  • スマートプラグ(SMT(鉄/生地) 大阪魂

    スマートプラグ(SMT(鉄/生地)

    大阪魂
    3,198税込3,518
    1箱(180個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 8x40mm スクリュープラグ エスコ

    8x40mm スクリュープラグ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40
  • 5x25mm スクリュープラグ エスコ

    5x25mm スクリュープラグ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25
  • フィッシャー ネジツキ(パック品) 大阪魂

    フィッシャー ネジツキ(パック品)

    大阪魂
    999税込1,099
    1箱(9本)ほか
    翌々日出荷
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカーセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット(20本×12袋)
    8日以内出荷
    適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
  • イージーアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    イージーアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    中空壁用です。特殊合成樹脂です。
    トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り材質特殊合成樹脂高さ(mm)42適合母材石膏ボード
  • コンクリットプラグ TOTO

    コンクリットプラグ

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
ナイロンプラグ