絞り込み
全長(mm)
- 14
- 6(63)
- 8(68)
- 10(88)
- 12(76)
- 13(60)
- 15(77)
- 16(97)
- 20(76)
- 22(68)
- 25(187)
- 30(68)
- 32(164)
- 38(152)
- 40(63)
- 45(145)
- 50(182)
- 65(101)
- 75(80)
- 90(70)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
ストレート(1)
頭部

丸頭(1)

平頭(1)
太さ(mm)
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 8(1)
頭部径(Φmm)
- 5.5(1)
- 9(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 19(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 大阪魂(49)
- 廣杉計器(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

パック入エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)当日出荷から8日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
クリンプナット (ステンレス薄頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)フランジ厚(mm)0.5
クリンプナットスチール薄頭
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781箱当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。仕様薄頭材質スチールフランジ厚(mm)0.5
絶縁ステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589税込¥6481パック(100個)当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート
クリンプナット(アルミ・薄頭)
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質アルミ(A5056)形状薄頭フランジ厚(mm)0.5
POPローレットナット
ポップリベット・ファスナー¥47,980税込¥52,7781箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。フランジ厚(mm)0.5
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭