絞り込み
全長(mm)
- 90
- 6(63)
- 8(68)
- 10(88)
- 12(76)
- 13(60)
- 14(62)
- 15(77)
- 16(97)
- 20(76)
- 22(68)
- 25(187)
- 30(68)
- 32(164)
- 38(152)
- 40(63)
- 45(145)
- 50(182)
- 65(101)
- 75(80)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
スクリュー(12)
ストレート(16)
スパイラルリング(4)
リング(1)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(3)

大平頭(1)

布目(4)

平頭(10)
太さ(mm)
- 3.1(4)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.7(4)
- 3.75(13)
- 3.76(2)
- 3.8(3)
- 4.04(3)
- 4.1(1)
- 4.11(1)
- 4.2(2)
頭部径(Φmm)
- 6.2(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.3(3)
- 7.5(1)
- 7.6(2)
- 7.8(1)
- 7.9(4)
- 8.3(5)
- 8.6(3)
- 8.7(2)
- 8.8(10)
- 9.4(5)
- 9.5(2)
- 9.6(5)
ブランド
- KN村田産業(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(4)
- アマテイ(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- 八尾製鋲(3)
- 大阪魂(9)
- 若井産業(16)
KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八尾製鋲・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(150本×20巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(17本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(150本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50本)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(7本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(150本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
セメントコート
アマテイ¥18,980税込¥20,8781ケース(25kg)当日出荷から7日以内出荷表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
クロメート スレート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥529~税込¥582~1袋(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応した釘用途スレート波板に最適(下地:木材)材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)7
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,798税込¥4,1781箱(120本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM5.5
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥559税込¥6151袋(25本)翌々日出荷から3日以内出荷胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511袋(30本)翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,698~税込¥9,568~1セット(1500本×2ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)






























![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)