絞り込み
全長(mm)
- 25(4)
- 32(17)
- 38(14)
- 45(4)
- 48(1)
- 50(4)
- 53(1)
胴部
ストレート(7)
スパイラルリング(5)
頭部

丸頭(2)

布目(1)

平頭(7)
太さ(mm)
- 1.85(1)
- 2.1(5)
- 2.9(1)
頭部径(Φmm)
- 4.8
- 3.5(20)
- 4(29)
- 4.5(36)
- 5(49)
- 5.1(29)
- 5.5(29)
- 5.8(19)
- 6(23)
- 6.2(12)
- 6.4(12)
- 6.6(23)
- 7(12)
- 7.2(12)
- 7.3(27)
- 7.5(17)
- 7.9(15)
- 8(30)
- 8.8(14)
- 9(14)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
- アマテイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 大阪魂(1)
- 若井産業(18)
SK(新潟精機)・TRUSCO・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(24個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ワイヤー連結 ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(400本×10巻)当日出荷から9日以内出荷錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)
若井産業¥7,598税込¥8,3581箱(200本×20巻)当日出荷用途木下地への焼杉板止め用材質鉄全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用
若井産業¥21,980~税込¥24,178~1箱(200本×20巻)当日出荷から4日以内出荷用途木下地への焼杉板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘
若井産業¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×20巻)4日以内出荷用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,698~税込¥9,568~1セット(4000本×4ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)
ブラインドリベット GMタイプ
SK(新潟精機)¥679税込¥7471個(20本)翌々日出荷メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,9181箱(3ケース×4000本)当日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm
若井産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
NC2132 400PX10X4
アマテイ¥9,998税込¥10,9981ケース(400本×40巻)11日以内出荷表面にイエローコートを施している。針金連結。用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
若井産業¥6,798~税込¥7,478~1箱(200本×8巻)4日以内出荷用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘
若井産業¥14,980~税込¥16,478~1箱(200本×20巻)4日以内出荷用途薄鋼板+木材材質SUS304色生地呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm
若井産業¥9,298~税込¥10,228~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8