絞り込み
全長(mm)
- 10(1)
- 16.57(1)
- 25(7)
- 32(24)
- 38(15)
- 40(6)
- 45(9)
- 50(7)
- 60(1)
胴部
スクリュー(9)
ストレート(7)
スパイラルリング(3)
リング(4)
頭部

丸頭(2)

大平頭(3)

布目(4)

平頭(7)
太さ(mm)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.829(1)
- 1.83(3)
- 2.1(7)
- 2.15(1)
頭部径(Φmm)
- 5
- 3.5(20)
- 4(29)
- 4.5(36)
- 4.8(23)
- 5.1(29)
- 5.5(23)
- 5.8(19)
- 6(22)
- 6.2(12)
- 6.4(12)
- 6.6(23)
- 7(12)
- 7.2(12)
- 7.3(27)
- 7.5(17)
- 7.9(15)
- 8(30)
- 8.8(14)
- 9(14)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- KNフジニッテイ(1)
- KN村田産業(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 大阪魂(1)
- 廣杉計器(1)
- 若井産業(13)
- 角利(角利産業)(1)
KNフジニッテイ・KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・廣杉計器・若井産業・角利(角利産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(400本×30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(80本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(17本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
カラー トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(30本)ほか当日出荷トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(40本)当日出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(70本)ほか当日出荷釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥13,980~税込¥15,378~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304色生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980~税込¥16,478~1箱(400本×40巻)ほか当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(150本)ほか3日以内出荷トタン板と色合わせをして使用します。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.7線径(Φmm)1.7表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5頭部大頭胴部形状ストレート
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(40本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘)
若井産業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)4日以内出荷用途木下地へのカラー鋼板止め材質鉄長さ(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5番手#14胴部スクリュー入数約1050本
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(130本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981箱翌々日出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
カクテルネイル(カラー釘 特別色)
若井産業¥999税込¥1,0991箱(1kg)4日以内出荷用途木下地へのカラー鋼板止め材質鉄長さ(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5番手#14入数約1110本
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304
カラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391パック(160本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装頭部大平頭
ステンリング釘(屋根役物用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304全長(mm)38寸法d(mm)2.3頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(130本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
VPカラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951袋(330本)3日以内出荷9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。用途トタン板などの留め付けに。トラスコ品番424-1623材質スチール・着色全長(mm)25色ライトグリーン寸法d(mm)1.8頭部径(Φmm)5番手#15頭部大頭胴部形状ストレート
ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(20本)当日出荷錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥27,980~税込¥30,778~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用材質SUS304色白呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
耐火ボードネイル 平頭
若井産業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)4日以内出荷用途木下地への化粧石こうボード止めに材質鉄長さ(mm)32呼び径(mm)1.6頭径(Φmm)5番手#16頭部平頭入数約1630本
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
KN村田産業¥23,980税込¥26,3781箱(400本×20巻)5日以内出荷用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤーネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1





![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)

















![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)





![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)