絞り込み
全長(mm)
- 9.5(1)
- 12.4(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 14.4(1)
- 16(1)
- 18.3(1)
- 27(6)
- 32(9)
- 38(14)
- 45(11)
- 50(7)
- 65(2)
胴部
スクリュー(6)
ストレート(1)
スパイラルリング(3)
頭部

丸頭(4)

大平頭(2)

平頭(6)
太さ(mm)
- 2.1(1)
- 2.45(2)
- 2.5(6)
頭部径(Φmm)
- 5.5
- 3.5(20)
- 4(29)
- 4.5(36)
- 4.8(29)
- 5(49)
- 5.1(29)
- 5.8(19)
- 6(23)
- 6.2(12)
- 6.4(12)
- 6.6(23)
- 7(12)
- 7.2(12)
- 7.3(27)
- 7.5(17)
- 7.9(15)
- 8(30)
- 8.8(14)
- 9(14)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- KNフジニッテイ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 廣杉計器(1)
- 若井産業(13)
KNフジニッテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(50本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(26本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(26本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
若井産業¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(90本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115137-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
カラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389税込¥4281パック(100本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装頭部大平頭
ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(100本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。トラスコ品番680-5618材質スチール全長(mm)32色ユニクロ寸法d(mm)2.1表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5.5頭部大平頭
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(90本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)
若井産業¥9,898税込¥10,8881箱(200本×8巻)4日以内出荷用途コンクリート仕様鉄材質ユニクロ全長(mm)50呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)
若井産業¥7,398~税込¥8,138~1箱(200本×8巻)4日以内出荷用途外装板金・木材+鉄骨仕様鉄材質ユニクロ呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
若井産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途コンクリート下地用材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
ナイロン ファンスナップリベット/NSR
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)7日以内出荷材質(本体)ナイロン66熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応












![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)

![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)



![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115137-241224-02.jpg)



![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)