絞り込み
全長(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 7.6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 11.4(1)
- 12(1)
- 12.9(1)
- 13.9(1)
- 14.9(1)
- 16(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 45(5)
- 50(6)
- 57(2)
- 65(8)
- 70(1)
胴部
スクリュー(3)
ストレート(8)
スパイラルリング(2)
頭部

丸頭(3)

平頭(5)
太さ(mm)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2.5(8)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
頭部径(Φmm)
- 6
- 3.5(20)
- 4(29)
- 4.5(36)
- 4.8(23)
- 5(44)
- 5.1(29)
- 5.5(23)
- 5.8(19)
- 6.2(12)
- 6.4(12)
- 6.6(23)
- 7(12)
- 7.2(12)
- 7.3(27)
- 7.5(17)
- 7.9(15)
- 8(30)
- 8.8(14)
- 9(14)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- KNフジニッテイ(1)
- KN村田産業(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アマテイ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 大阪魂(6)
- 廣杉計器(1)
- 若井産業(5)
KNフジニッテイ・KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・廣杉計器・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(300本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(300本×20巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,298税込¥6,9281箱当日出荷ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598税込¥8,3581セット(3000本×2ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(10本)当日出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ブラック P409POPリベット(シール ド
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金(JIS A5056)寸法L(mm)丸頭:6.0リベットNO41頭径(Φmm)6表面処理3価ブラック寸法P(mm)丸頭:1.0引張強度(N)1580頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:1.0-1.6剪断強度(N)1120
POPリベット(シールドCD
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷頭径(Φmm)6寸法P(mm)1引張強度(N)1520胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1120
POPリベット PAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)ほか翌々日出荷頭径(Φmm)6寸法P(mm)0.9引張強度(N)500頭部丸頭リベット呼径D(mm)3ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.8加工物穴径(mm)3.2剪断強度(N)420
ナイロン ファンスナップリベット/NSR
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)7日以内出荷材質(本体)ナイロン66熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応







![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)




![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)


![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)