11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ひら金物 ノーブランド

    ひら金物

    ノーブランド(22件のレビュー)
    38税込42
    1セット
    当日出荷
  • フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン

    フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)

    BXカネシン(9件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
    用途横架材継ぎ手を補強する金物です。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
  • オメガ短冊スリム10 タナカ

    オメガ短冊スリム10

    タナカ(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    横架材の継手の補強に使用します。
    材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
  • クリ10プレート 栗山百造

    クリ10プレート

    栗山百造(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
  • 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド

    短ざく金物 くぎ付

    ノーブランド(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途上下階の柱相互または胴差相互の接合材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品スクリューくぎZS50×3本規格Zマーク金物
  • クリビスプレート 栗山百造

    クリビスプレート

    栗山百造(3件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
    材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg板厚(mm)0.6試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
  • ビスどめ短ざく BXカネシン

    ビスどめ短ざく

    BXカネシン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
    用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ10短ざく金物 栗山百造

    クリ10短ざく金物

    栗山百造(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
  • 巾広短冊金物 タナカ

    巾広短冊金物

    タナカ(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
    用途梁継手の補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ホーマープレート240 カナイ

    ホーマープレート240

    カナイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
    用途横架材相互の接合に。材質JIS・G4305 SUS430付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
  • 巾広ステンレスプレート タナカ

    巾広ステンレスプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
    用途軒桁の継手補強に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定RoHS指令(10物質対応)対応
金折り金物特集
おすすめ人気ランキング
短冊・ひら・金折り金物