絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,531件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両引き羽子板金物 BXカネシン

    両引き羽子板金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • ステンレス柱受 HOJO

    ステンレス柱受

    HOJO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷
    水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
    材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
  • 爪止め床断熱クリップ 八幡ねじ

    爪止め床断熱クリップ

    八幡ねじ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
    用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
  • 補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1ケース(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • KSコボットステンロッド 国元商会

    KSコボットステンロッド

    国元商会(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
  • 3番四角ビット タナカ

    3番四角ビット

    タナカ(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    種類3番四角ビット
  • ヘビーコーナー20 BXカネシン

    ヘビーコーナー20

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材等を接合する金物に。付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
  • アンカーキャッチャー NSP

    アンカーキャッチャー

    NSP(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
  • らく枠 (ステンレス) 若井産業

    らく枠 (ステンレス)

    若井産業(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
    セット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本材質ステンレス
  • ステンレス装飾柱受け BXカネシン

    ステンレス装飾柱受け

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
    用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
  • fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC

    fort(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • フラットかすがい90 タナカ

    フラットかすがい90

    タナカ
    ¥25税込¥28
    1本
    当日出荷
    大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ステンレス箱型柱受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス箱型柱受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール仕上ヘアーライン
  • 国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会

    国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット

    国元商会(5件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
    セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
  • SSマルチ 梁受け金物MH タナカ

    SSマルチ 梁受け金物MH

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
    材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
  • クリ10プレート 栗山百造

    クリ10プレート

    栗山百造(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK

    fort(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK

    fort(1件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
  • ブレスターZ600 2倍3倍兼用 岡部

    ブレスターZ600 2倍3倍兼用

    岡部(3件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷
    柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
    材質SGHC板厚(mm)2.3
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
  • ホールダウンコーナー10kN用 タナカ

    ホールダウンコーナー10kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本材質NSDHC/ZYXK18厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
  • ひねり金物 ノーブランド

    ひねり金物

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
  • L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業

    L型アンカーボルト(鉄 黒皮)

    池田金属工業
    ¥393~税込¥432~
    1パック(1本)ほか
    5日以内出荷
    材質:鉄生地(黒皮)
    用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • ユニクロ アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥619~税込¥681~
    1セット(1本×5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    基礎と土台の接合に。
    材質鉄、ユニクロ入数(本)1
  • ファインQ鋼製束 カナイ

    ファインQ鋼製束

    カナイ
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
    材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ4-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ4-UC

    fort(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J3-BK

    fort
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J2-BK

    fort
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 樋ビス 木下地用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
    材質/仕上SUS410Fパシペート
  • SUS410 Zコーススレッド 半ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS410 Zコーススレッド 半ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    種別半ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
  • リフォーム用羽子板セット タナカ

    リフォーム用羽子板セット

    タナカ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
    付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド

    短ざく金物 くぎ付

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途上下階の柱相互または胴差相互の接合付属品スクリューくぎZS50×3本材質溶融亜鉛メッキ鋼板規格Zマーク金物
  • ターレット金具 東西電気産業

    ターレット金具

    東西電気産業
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    仕様【外郭】SPC 1.0t
  • fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT1-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT1-UC

    fort(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortニクロ 2X4用金具 プレート P1-UC fort

    fortニクロ 2X4用金具 プレート P1-UC

    fort(1件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1個
    当日出荷
    木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具 アングルA3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 アングルA3-UC

    fort(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
木造住宅接合金物