カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(246)
- BXカネシン(188)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- 城東テクノ(96)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(22)
- 淡路技建(22)
- エスコ(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- シンプソン(16)
- ACE(エース)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(127)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- 樹脂すべて(50)
- ポリプロピレン(PP)(20)
- 鉄すべて(1,073)
- SGHC(208)
- SPFH(13)
- SPHC(142)
- SS400(66)
- SWRCH(20)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(112)
- 炭素鋼(96)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(9)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 木造住宅接合金物

ユニクロ 共羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619~税込¥681~1セット(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品W3/8のナットが付属しています。材質鉄、ユニクロ呼び径dW3/8
SIMPSON リジットタイ コーナー
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか3日以内出荷柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
fortスクウェアビット
fort¥319税込¥3511パック(1本)当日出荷四角穴専用のドライバービットです。ビスが付くマグネット付きビットです。用途四角穴ビスの取り付けに。軸径(Φmm)六角:6.35番号#2ビット寸法(mm)65
fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC
fort(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC
fort¥299税込¥3291個欠品中コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB1-BK
fort¥239税込¥2631個当日出荷2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK
fort¥389税込¥4281個当日出荷バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
グレートコーナー25kN床合板仕様
タナカ¥2,598税込¥2,8581個欠品中柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様
岡部(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか3日以内出荷柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。材質SGHC板厚(mm)2.3
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体
LILIEL(リリエル)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
クリビスプレート
栗山百造(3件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg板厚(mm)0.6試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
クリカッター
栗山百造(3件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
ステンレスフラットプレート
タナカ(2件のレビュー)¥289税込¥3181個欠品中高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×120規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
笠型アンカーボルト M12
カナイ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
大引受金物(F-105)
カナイ¥669税込¥7361個欠品中土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YD-R60×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.3
オメガコーナー20kN 床合板仕様
タナカ¥679税込¥7471個当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
ハイスプリング角座金
カナイ(1件のレビュー)¥32税込¥351個欠品中ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
ライトコーナー合板タイプ
BXカネシン(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1.5倍用ハイパーガセット
BXカネシン¥279税込¥3071セット当日出荷他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)
カナイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
特厚金折
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥71~税込¥78~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC
fort¥269税込¥2961個翌々日出荷片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
ラクビス・ダイバーⅡ
タナカ¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
ユニクロ 羽子板吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。材質スチール(ユニクロメッキ)呼びW3/8
下地補強金具 下地一発
ダンドリビス¥3,698税込¥4,0681箱(70個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
柱頭金物
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(5個)4日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
帯金物
八幡ねじ¥549~税込¥604~1セット(5個)3日以内出荷から5日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ラグスクリューボルト
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸組工法用Zマーク表示金物です。用途引き寄せ金物の固定に使用します。材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートめっき
アジャスター金具
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から3日以内出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥31,980税込¥35,1781ケース(6個)5日以内出荷既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。用途適応箇所/基礎・土台付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0表面処理焼付塗装/パールシルバー











































![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)