カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(246)
- BXカネシン(188)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- 城東テクノ(96)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(22)
- 淡路技建(22)
- エスコ(19)
- 日創プロニティ(19)
- シンプソン(17)
- アイテック[建築金物](17)
- ACE(エース)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(127)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(50)
- ポリプロピレン(PP)(20)
- 鉄すべて(1,083)
- SGHC(208)
- SPFH(13)
- SPHC(142)
- SS400(66)
- SWRCH(20)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(113)
- 炭素鋼(96)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 木造住宅接合金物

fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK
fort¥289税込¥3181個当日出荷片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
ラクビス・ダイバーⅡ
タナカ¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ¥449~税込¥494~1本5日以内出荷軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
下地補強金具 下地一発 8号箱
ダンドリビス¥1,898税込¥2,0881箱(40個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。トラスコ品番423-5484材質亜鉛鋼板厚さ(mm)12縦(mm)60横(mm)50
下地補強金具 下地一発
ダンドリビス¥3,698税込¥4,0681箱(70個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
BX高耐力たる木ビス (50本/袋)
BXカネシン¥2,598~税込¥2,858~1袋当日出荷から4日以内出荷Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
SIMPSON ダブルシェアハンガー
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
補修用水切りカバー(スリムタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1ケース(1本)5日以内出荷から8日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC
fort¥249税込¥2741個当日出荷2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK
fort¥389税込¥4281個当日出荷バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
フックコーナー床合板仕様
タナカ¥109税込¥1201個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体
LILIEL(リリエル)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
シンプソン金具 FB24(2×4用)
シンプソン(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
チビクリⅡ
栗山百造¥66税込¥731個当日出荷軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)
チビクリ
栗山百造(2件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
M12スプリングワッシャー付ナット
タナカ¥42税込¥461個当日出荷材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートクランクアンカーボルト
BXカネシン¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
パイプ羽子板かくれんぼ70
タナカ(3件のレビュー)¥409税込¥4501個4日以内出荷金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×70法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)130耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
新腰高羽子板
タナカ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から10日以内出荷新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
下地一発 スリム
Bulls(ブルズ)¥3,290~税込¥3,619~1箱4日以内出荷から5日以内出荷省施工商品!。面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!。スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)。現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12
下地補強金具 下地一発 Fタイプ
ダンドリビス¥3,698税込¥4,0681箱(85個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄最高高さ(mm)27横(mm)70
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥679税込¥7471本当日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
SIMPSON リジットタイ コーナー
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか3日以内出荷柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
fortスクウェアビット
fort¥319税込¥3511パック(1本)当日出荷四角穴専用のドライバービットです。ビスが付くマグネット付きビットです。用途四角穴ビスの取り付けに。軸径(Φmm)六角:6.35番号#2ビット寸法(mm)65