絞り込み
適用畳数
  • 6(1)
  • 8(7)
調光の可否
  • ×(10)
光色
  • 昼白色(3)
  • 電球色(5)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~6500未満(2)
  • 6500以上(1)
  • ~3000未満(1)
電圧(V)
  • 100(6)
100
明るさタイプ(Lm)
  • 3300(1)
3300
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
  • 東京メタル
  • ODELIC(オーデリック)(284)
  • Panasonic(パナソニック)(246)
  • コイズミ照明(104)
  • 三菱電機(78)
  • オーム電機(57)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • ドウシシャ(16)
  • JAPPY(12)
  • 山田照明(12)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • 栄興電器(8)
  • エスコ(7)
  • スワン電器(7)
  • CIRCULIGHT(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(7)
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    10日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
    長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8色【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57色羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5消費電力(W)35スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
  • シーリングファン リモコン式 東京メタル

    シーリングファン リモコン式

    東京メタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
  • シーリングファン プルスイッチ式 電球別売 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 電球別売

    東京メタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル

    8畳用パネルライト 導光板タイプ

    東京メタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    「導光板タイプ」は、LEDの光を薄い板の中に広げ、板の面全体が光るように見せる方式です。光源の粒が目立ちにくく、すっきりした薄型デザインでお部屋を照らします。8畳用で、リモコンによる10段階調光・11段階調色、常夜灯、おやすみタイマー、メモリ機能を搭載。引掛けシーリング式で簡単に取り付けられます。
  • LEDシーリングライト(4灯スポットライト) 東京メタル

    LEDシーリングライト(4灯スポットライト)

    東京メタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。
    その他ナツメ電球25lm付き、タイマー付き、セード左右上下可動材質鉄寸法(mm)全体:長さ715×高さ290、セード:Φ60×90、フレンジ:Φ150×110質量(g)2380消費電力(W)36スイッチリモコンスイッチ全光束(Lm)2400色温度(K)2700-6500寿命40000時間設置方式引き掛けシーリング式LEDLED一体型40W相当(LED交換不可)
  • 6畳用シーリングライト調光タイプ 東京メタル

    6畳用シーリングライト調光タイプ

    東京メタル
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    10日以内出荷
    使用する部屋を選ばないシンプルなシーリングライトです。10段階調光機能付きでシーンや好みに合わせた明るさでの使用が可能。リモコンにメモリボタンを搭載し、設定しておくことで次に使用する時設定した明るさで点灯します。
    付属品リモコン材質樹脂、鉄寸法(mm)Φ450×高さ119質量(g)820定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)22全光束(Lm)3300定格寿命(時間)40000機能調光10段階、お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯光源色昼白色(5000K)設置方式引き掛けシーリング式演色指数(Ra)80
  • 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル

    6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)

    東京メタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
    長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70色羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
  • 12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル

    12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)

    東京メタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    10日以内出荷
    DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
    仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4色羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
  • 10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル

    10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)

    東京メタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    10日以内出荷
    DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
    長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65色羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
  • LEDシーリングライト 東京メタル

    LEDシーリングライト

    東京メタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    10日以内出荷
    引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
    その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9定格AC100V定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
  • 6畳用LEDシーリングライト 東京メタル

    6畳用LEDシーリングライト

    東京メタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
    材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)エコロジー商品省エネ
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    10日以内出荷
    シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
    質量(kg)5.6直径(Φmm)1060高さ(mm)314タイプ【羽根】表裏リバーシブル電源(V)AC100消費電力(W)35回転方向【ファン】正・逆風量調整強・中・弱・OFF
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    10日以内出荷
    照射方向を変えられる
    仕様引掛けシーリング式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)240口金E26適合電球100WE26 1灯用調光の可否否
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    10日以内出荷
    リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
  • シーリングファン プルスイッチ式 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式

    東京メタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き

    東京メタル
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き

    東京メタル
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付

    東京メタル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付

    東京メタル
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト