絞り込み
光色
  • その他(2)
  • 昼白色(1)
  • 白色(2)
  • 電球色(2)
電圧(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
ブランド
  • ルーファース
  • Panasonic(パナソニック)(5,213)
  • 三菱電機(2,200)
  • ODELIC(オーデリック)(1,500)
  • コイズミ照明(1,210)
  • DAIKO(大光電機)(754)
  • ENDO(遠藤照明)(663)
  • 東芝ライテック(478)
  • DNライティング(262)
  • JEFCOM(ジェフコム)(220)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(126)
  • オーム電機(105)
  • TOKISTAR(83)
  • ハーフェレ(80)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャックロープライト専用整流器 ルーファース

    ジャックロープライト専用整流器

    ルーファース
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)
    用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
  • COBジャックロープライト ルーファース

    COBジャックロープライト

    ルーファース
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
    光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-Aエコロジー商品省エネ
  • COBジャックロープライト用 オプション ルーファース

    COBジャックロープライト用 オプション

    ルーファース
    579税込637
    1セットほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号KT-230170-A
  • ジャックロープライト(片面)カラー ルーファース

    ジャックロープライト(片面)カラー

    ルーファース
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
    用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ片面消費電力(W)5.6/m定格電圧(V)100全光束(Lm)540接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)100チップ数60球LED寿命(時間)40000防水性IP65間隔(mm)チップ:16.67接続長(m)最大:50
  • ジャックロープライト(両面) ルーファース

    ジャックロープライト(両面)

    ルーファース
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
    用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6エコロジー商品省エネ
  • ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ) ルーファース

    ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)

    ルーファース
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
    タイプ点滅
  • ジャックロープライト(両面)赤 ルーファース

    ジャックロープライト(両面)赤

    ルーファース
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
    用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50
  • ジャックロープライト(片面) ルーファース

    ジャックロープライト(片面)

    ルーファース
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
    用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明