絞り込み
光色
  • 昼光色(45)
  • 昼白色(8)
  • 温白色(1)
  • 白色(2)
  • 電球色(21)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 100(72)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(22)
  • 10~20未満(17)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(6)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(2)
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(8,359)
  • 三菱電機(2,206)
  • ODELIC(オーデリック)(1,455)
  • コイズミ照明(1,161)
  • DAIKO(大光電機)(758)
  • ENDO(遠藤照明)(665)
  • 東芝ライテック(477)
  • DNライティング(262)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(218)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(125)
  • ハーフェレ(82)
  • TOKISTAR(82)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト USB式 オーム電機

    LEDテープライト USB式

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
    テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 60W相当

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80器具・セットセット品光源色昼光色設置方式電気工事必要演色指数(Ra)80取付面位置壁面、天井エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機

    LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
    付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22エコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 調光 昼光色

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 100W相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88器具・セットセット品光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形演色指数(Ra)80取付面位置壁・天井エコロジー商品省エネ
  • ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター オーム電機

    ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。
    用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。電圧(V)AC100消費電力(W)49全光束(Lm)5000モーターDCモーター器具・セットセット品風量調整6段階光束(Lm)5000リモコンあり光色昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色調光の可否可(5段階)適用畳数12畳調色の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
    質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
  • 開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用 オーム電機

    開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用

    オーム電機
    219税込241
    1個
    当日出荷
    天井がすっきり、きれいになります。開閉式なので、後付けできます
    適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • 防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機

    防雨型LED外玄関灯 LED電球専用

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
    付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型エコロジー商品省エネ
  • LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機

    LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
    質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hz器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)光束(Lm)2400使用場所屋内用(屋外使用禁止)明るさ(Lm)2400演色指数(Ra)82調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    小さくても明るい。 子供部屋・書斎・ワンルームなどに。 直径38cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大3100ルーメン。 適用畳数は~6畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
    付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色演色指数(Ra)80(平均)調光の可否適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機

    LEDシーリングライト 調光 リモコン付き

    オーム電機(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
    電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機

    LED浴室灯 「電気工事必要」

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
    付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 縦型LEDシーリングライト オーム電機

    縦型LEDシーリングライト

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
    消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機

    LED流し元灯センサー付(電気工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1点
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
    消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
  • LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機

    LEDシーリングライト 2~6畳用

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機

    LEDテープライト色切替 USB式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
    付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
    消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
  • LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機

    LED流し元灯 (配線工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
    消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機

    薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト。主照明と間接照明を切り替えて使用可能。明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き。電球色から昼光色まで調色可能。明るさ6畳用、全光束3600ルーメン。本体高さ約30mmの薄型デザイン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。安心の5年保証
    仕様間接照明:あり付属品リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)33寸法(Φ×高さH)(mm)300×30全光束(Lm)3600平均演色評価数(Ra)80光源チップ型LED保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)109リモコンあり、使用範囲:約8m適用畳数6畳用調色の可否可(電球色~昼光色)調光機能無段階エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 置き型 オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式 置き型

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ
    防塵防水性能IPX4(防まつ形)光源色昼白色点灯保持時間約10秒人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明

    オーム電機
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100器具・セットセット光源色昼光色設置方式工事不要(コンセント式)演色指数(Ra)80取付面位置棚下、壁面エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    リビングルーム・勉強部屋などに。 直径45cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大4100ルーメン。 適用畳数は~8畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
    付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯エコロジー商品省エネ
  • LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED和風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当

    オーム電機
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
    消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当

    オーム電機
    1,980税込2,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • 収納式コードアジャスター 照明用 オーム電機

    収納式コードアジャスター 照明用

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントライトの高さを100~600mmの6段階で調整できます。余分なコードが収納できるのですっきりきれい
    適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
住宅・店舗照明