絞り込み
適用畳数
- 2~6(1)
- 4.5~8(1)
- 6(11)
- 8(7)
- 12(6)
光色
- 昼光色(35)
- 昼白色(1)
- 温白色(1)
- 白色(2)
- 電球色(16)
調光の可否
- ×(15)
- ○(17)
光束(Lm)
- 1000未満(10)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(9)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(4)
調色の可否
- ×(26)
- ○(5)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(28)
- 90以上(3)
80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(3)
セット品
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000~6500未満(2)
- 6500以上(2)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
- 100(43)
100
明るさタイプ(Lm)
- 2400(1)
- 3100(1)
2400・3100
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(11)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(2)
- 200~300未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・200~300未満
ブランド
- オーム電機
- ODELIC(オーデリック)(276)
- Panasonic(パナソニック)(272)
- コイズミ照明(103)
- 三菱電機(76)
- アイリスオーヤマ(52)
- DAIKO(大光電機)(51)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「適用畳数」から絞り込む
2~6(1)
4.5~8(1)
6(11)
8(7)
12(6)

LEDミニシーリングライト 60W相当
オーム電機(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光 昼光色
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト 100W相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター
オーム電機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。電圧(V)AC100消費電力(W)49全光束(Lm)5000モーターDCモーター器具・セットセット品風量調整6段階光束(Lm)5000リモコンあり光色昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色調光の可否可(5段階)適用畳数12畳調色の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷小さくても明るい。 子供部屋・書斎・ワンルームなどに。 直径38cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大3100ルーメン。 適用畳数は~6畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色演色指数(Ra)80(平均)調光の可否可適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き
オーム電機(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機電力(W)0.5調光の可否○適用畳数6畳用エコロジー商品省エネ
LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証
オーム電機¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hz器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)光束(Lm)2400使用場所屋内用(屋外使用禁止)明るさ(Lm)2400演色指数(Ra)82調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色
オーム電機(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否○適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
縦型LEDシーリングライト
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト 2~6畳用
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否○適用畳数2~6調色の可否×エコロジー商品省エネ
薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト。主照明と間接照明を切り替えて使用可能。明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き。電球色から昼光色まで調色可能。明るさ6畳用、全光束3600ルーメン。本体高さ約30mmの薄型デザイン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。安心の5年保証付属品リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書仕様間接照明:あり質量(g)約650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)33寸法(Φ×高さH)(mm)300×30全光束(Lm)3600平均演色評価数(Ra)80光源チップ型LED保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)109リモコンあり、使用範囲:約8m適用畳数6畳用調色の可否可(電球色~昼光色)調光機能無段階エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷リビングルーム・勉強部屋などに。 直径45cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大4100ルーメン。 適用畳数は~8畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:122.7使用場所屋内用明るさボール球60形相当演色指数(Ra)85
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光束(Lm)1450使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個欠品中直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 四角セードタイプ
オーム電機¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト リモコン付き
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○適用畳数12調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト リモコン付き
オーム電機¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)80
LEDシーリングライト 8畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3800ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
LEDシーリングライト 8畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷最大3900ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷最大3200ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3300ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
LEDシーリングライト 12畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:119.6使用場所屋内用明るさボール球100形相当演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)24全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 12畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)38全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き。周囲が明るいときには点灯しません。スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1400使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.6光束(Lm)960使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ