絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 100(2)
- 125(2)
光色
- 昼白色(3)
- 電球色(3)
色温度(K)
- 3000未満(3)
- 5000以上(3)
電圧(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
80~90未満
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(6,333)
- 三菱電機(1,922)
- 東芝ライテック(240)
- DAIKO(大光電機)(232)
- ODELIC(オーデリック)(222)
- ENDO(遠藤照明)(196)
- コイズミ照明(191)
- 岩崎電気(36)
- 山田照明(32)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- TOKISTAR(8)
- DNライティング(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(2)

LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当
オーム電機¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当
オーム電機¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属仕様SB形:対応付属品保護チューブ×4本消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。60形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力4.5Wで、全光束470~520ルーメンの省エネ設計です。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。
LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。100形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力7.5Wで、全光束750~810ルーメンの明るさを確保します。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。