絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 住宅・店舗照明

13,595件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)LED和風ペンダントDAIKO(大光電機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)傾斜天井対応取付金具DAIKO(大光電機)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否仕様電源プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
ガラス製 天井直付照明(コップ型) 栄興電器ガラス製 天井直付照明(コップ型)栄興電器(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)198明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(丸コップ)栄興電器(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
もてなしライト・据置(小) ELPAもてなしライト・据置(小)ELPA(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148質量(g)約193(電池含まず)径(Φmm)85電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
収納式コードアジャスター 照明用 オーム電機収納式コードアジャスター 照明用オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを100~600mmの6段階で調整できます余分なコードが収納できるのですっきりきれい
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付きJTT
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプ
LED部品 L形ジョイナー DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナーDAIKO(大光電機)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】127×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LED小型ペンダント スワン電器LED小型ペンダントスワン電器
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
689税込758
1個
翌日出荷から19日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A品種延長コード
コネクタ DNライティングコネクタDNライティング
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
オリジナルLEDシーリングライト JAPPYオリジナルLEDシーリングライトJAPPY
3,898税込4,288
1台
当日出荷
シーリングライトとしてご使用いただけます引掛シーリング一体型で簡単取り付けフリッカーレスで快適な明るさスリムボディで天井もすっきり調光・昼白色専用リモコン付きLEDのため消費電力の削減に貢献2ステップで簡単取り付け!
高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)LEDスポットライトMAXRAY(マックスレイ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
LEDシーリングライト 東芝LEDシーリングライト東芝
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライトお好みの明るさを記憶するメモリ機能付き軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)待機電力(W)0.6調光の可否押すごとに20段階変化寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 8畳調光アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レールODELIC(オーデリック)
779税込857
1組(5個)ほか
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換
天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
12,331税込13,564
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1157g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数3灯
LEDデスクライト ZM 山田照明LEDデスクライト ZM山田照明
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100
LED用直流電源 LPS-21.6-24 (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTARLED用直流電源 LPS-21.6-24 (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
14,980税込16,478
1セット
9日以内出荷
定格電圧(V)AC100V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
アーチフロアライト WAVEWAVEアーチフロアライトWAVEWAVE
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
LEDシーリング調光調色機能付き 東芝LEDシーリング調光調色機能付き東芝
8,498税込9,348
1台
11日以内出荷
電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5定格電圧(V)AC100光源色電球色~昼光色まで光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室灯ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LED高気密ダウンライト JAPPYLED高気密ダウンライトJAPPY
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から翌日出荷
ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
スペーススリムライト WAVEWAVEスペーススリムライトWAVEWAVE
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
スペースをとらないスリムのフォルム 頼れる性能と耐久性 お部屋の隅にもしっかりフィット
光源LED光色中性色
ダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cmBRID
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。 付属リモコンで 5 段階の風量調節、回転方向の選択ができるハイスペック型のダクトレール専用ファン。 風量調整をすることで、季節や使用シーンによって快適なライフスタイルを送ることができます。 また、回転方向を変更する事で空気の流れを上下方向どちらにも設定可能な為、より良い冷暖房効率を実感できます。 元々設置してあるダクトレールの配列にとらわれず取り付けができるように、首振り機能(固定)も搭載。 設置場所の狙いたいスペースに対して、しっかりと空気を循環してくれるツールです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。仕様組立式付属品簡易リモコン/ボタン電池取付照明用ダクトレール専用ファン風量5段階回転方向正回転/反回転首振り可、固定可寸法(Φ×高さH)(cm)50×16
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト 直径16.9cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)300電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)224
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)130
住宅・店舗照明