絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 35(1)
光色
- 昼白色(1)
- 白色(1)
色(本体)
- シルバー(2)
- ブラック(8)
- ホワイト(9)
色温度(K)
- 3000未満(8)
- 3000~5000未満(8)
- 5000以上(6)
電圧(V)
- 24(6)
- 100(2)
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(3)
5未満・5~10未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(5)
- 90以上(3)
80~90未満・90以上
器具・セット
- 器具のみ(1)
器具のみ
配光角度(°)
- 15~30未満(7)
- 30~45未満(6)
15~30未満・30~45未満
ブランド
- TOKISTAR
- Panasonic(パナソニック)(3,139)
- 三菱電機(1,897)
- 東芝ライテック(240)
- DAIKO(大光電機)(229)
- ODELIC(オーデリック)(222)
- ENDO(遠藤照明)(193)
- コイズミ照明(175)
- 山田照明(31)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- DNライティング(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- ハーフェレ(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
35(1)

マイクロダウンライト丸形
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト丸形 高演色
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロピンホールダウンライト
TOKISTAR¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)2.1アングル(°)35定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイクロダウンライト角型
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付
TOKISTAR¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
マイクロリーディングダウンライト
TOKISTAR¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷読書に最適な。グレアレスのスポット光を届ける。専用設計のダウンライト型読書灯用途マイクロリーディングダウンライト色灯体:白質量(g)84(本体)、170(電源含む)消費電力(W)3.2定格電圧(V)AC100アングル(°)グレアカット:45設置場所屋内用皮相電力(VA)5.7主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBTRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)150以上取付可能板厚(mm)9.5~25開口穴(mm)38
マイクロダウンライト角型 3灯式
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型 高演色
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ