絞り込み
先端サイズ
- No.1
- 2.5mm(1)
- 3mm(2)
- 3.5mm(1)
- 4mm(1)
- 4.5mm(2)
- 5mm(4)
- 5.5mm(2)
- 6mm(8)
- 7mm(2)
- 8mm(10)
- 10mm(4)
- 11mm(1)
- 12mm(1)
- 13mm(2)
- No.0(1)
- No.2(8)
- No.3(8)
- No.4(4)
- PZ0(1)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

プラス(+)(8)
全長(mm)
- 150(1)
- 153(1)
- 155(3)
- 170(1)
- 180(1)
- 184(1)
- 185(1)
- 220(1)
認定取得
- BAM(ドイツ)(1)
- FM Approvals(米国)(1)
- FMRC(米国)(1)
- UKAS(英国)(1)
商品構成
- 単品(7)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
樹脂(ハード)
刃先マグネット
- なし(1)
なし
軸貫通
- なし(1)
なし
ブランド
- Ampco(2)
- 日本ガイシ(NGK)ベアロン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 大和合金(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- バックスノ(1)
Ampco・日本ガイシ(NGK)ベアロン・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・大和合金・HAMACO(浜田工業)・バックスノ
防爆ドライバーは、火気厳禁の作業環境でネジの締緩作業を安全に行なうための工具。化学工場、ガス工場、ガソリンスタンドなど、可燃性ガスが気化する可能性の高い環境で用いられています。ネジの締緩による摩擦や衝撃が生じても火花が出ないので、可燃性ガスや粉塵に引火する心配がありません。ネジ頭部の材質には、非磁性、耐食性に優れたベリリウム銅合金を用いることが一般的です。認証機関の認定を取得した製品も数多く見られます。
「先端サイズ」から絞り込む
5mm(4)
6mm(8)
7mm(2)
8mm(10)
10mm(4)
13mm(2)
No.1
No.2(8)
No.3(8)
No.4(4)
先端サイズをもっと見る

防爆プラスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
防爆プラスドライバー
Ampco¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から60日以内出荷各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
ノンスパーキングエルゴプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
防爆プラスドライバー
バックスノ¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から63日以内出荷各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業商品構成単品