絞り込み
ホース長さ(m)
  • 20
  • 4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3(2)
  • 4.8(1)
ブランド
  • JAPPY(1)
  • オーケー器材(2)
  • メック(1)
  • リホマ(1)
  • 因幡電工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • ペアコイル リホマ

    ペアコイル

    リホマ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
    用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
  • 高断熱ペアコイル メック

    高断熱ペアコイル

    メック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    エアコン用高断熱ペアコイル保温材2層、結露対策に最適
    長さ(m)20
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(10件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
    仕様残量表示付長さ(m)20
  • 10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材

    10t被覆 銅管 ペアコイル

    オーケー器材
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1巻
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • ペアコイル JAPPY

    ペアコイル

    JAPPY
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(20m)
    欠品中
    使用残量表示マーキング付き。銅管・保温材ともJIS規格準拠。保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材
    用途エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます長さ(m)20冷媒の種類対応:3寸法(外径×厚さ)(mm)銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8外径×厚さ(mm) 銅管(液管)6.35×0.8
  • 冷媒被覆銅管 ペアコイル 因幡電工

    冷媒被覆銅管 ペアコイル

    因幡電工
    ¥87,980税込¥96,778
    1巻
    5日以内出荷
    空調用被覆銅管ペアタイプ
    コイル長(m)20対応冷媒種別2
  • 10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材

    10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

    オーケー器材
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    保温材厚(mm)10

『被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります

ペアコイル