絞り込み
呼び
- 20(3)
- 25(3)
ホース長さ(m)
- 1
- 1.3(1)
- 1.5(4)
- 2(10)
- 2.5(2)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(4)
- 10(1)
- 20(3)
- 50(7)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
色
ベージュ(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フソー化成(1)
「呼び」から絞り込む
20(3)
25(3)

これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径25ホース内径(Φmm)25
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径20ホース内径(Φmm)20
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
断熱ドレンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991本翌日出荷【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。用途エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続材質PE、発砲PE、エラストマー樹脂全長(m)1適合サイズ(mm)口元16
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25ホース内径(Φmm)20