カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 因幡電工(100)
- ネグロス電工(92)
- 未来工業(80)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(15)
- メック(12)
- フソー化成(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 桃陽電線(9)
- オーム電機(5)
- JAPPY(4)
- EVUC(エバック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 栗山百造(2)
- 三桂製作所(2)
- ELPA(1)
- エムエフ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る

ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用
因幡電工¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下材質PVC+ABS(格子部)タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200
分岐ジョイント
因幡電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷種類分岐ジョイント寸法A(mm)109寸法D(mm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)75寸法C(mm)148適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
フリージョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。色ホワイト種類フリージョイント
ストレートジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711本5日以内出荷スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。色ホワイト種類ストレートジョイント
ツイストジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。色ホワイト種類ツイストジョイント
化粧プレートPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類端末カバー
3Dフレキジョイント
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個3日以内出荷接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
径異分岐ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
分岐用ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。種類分岐用ジョイント寸法B(mm)100
ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下