2ページ目: ワイヤ連結釘

連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレスKN村田産業
23,980税込26,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ連結方式ワイヤー
ワイヤーロール(スクリュー) タチカワワイヤーロール(スクリュー)タチカワ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
3,998税込4,398特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
20,980税込23,078
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
ワイヤー連結 斜め釘 布目頭 若井産業ワイヤー連結 斜め釘 布目頭若井産業
8,334税込9,167
1ケース(4000本×4箱)
5日以内出荷
用途木材材質全長(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
ワイヤー連結 斜め釘 平形巻 若井産業ワイヤー連結 斜め釘 平形巻若井産業
9,567税込10,524
1ケース(300本×30巻)
5日以内出荷
用途木材材質全長(mm)45呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.7
デジN釘 500G入り 八幡ねじデジN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(205本×3パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500P アマテイ木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500Pアマテイ
4,498税込4,948
1箱(1500本)
翌々日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431材質鉄、表面処理:セメントコート寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72全長(mm)72規格木割れ最強釘FCN3375AR線径(Φmm)3.26入数(本)1ケース150×10巻箱入数1500本頭部径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 連結傘釘 若井産業ステンレス 連結傘釘若井産業
2,598税込2,858
1箱(9本×50連)
6日以内出荷
寸法(mm)14×38頭部なべ頭
APN4241BR ブロンズ アマテイAPN4241BR ブロンズアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(100本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)41呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結着色ブロンズ
APN4232GR グリーン アマテイAPN4232GR グリーンアマテイ
10,980税込12,078
1ケース(100本×40巻)
6日以内出荷
国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
用途石膏ボードと木質下地の締結。長さ(mm)32呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結適合JIS規格B1125着色グリーン
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプ アマテイFCK3890SP 150PX10 防錆タイプアマテイ
7,998税込8,798
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.9先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色レッド
FC3875SP 150PX10 防錆タイプ アマテイFC3875SP 150PX10 防錆タイプアマテイ
6,898税込7,588
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色ブルー
FC3365SP 200PX20 防錆タイプ アマテイFC3365SP 200PX20 防錆タイプアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結着色イエロー
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイFC2850SP 250PX30 防錆タイプアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(250本×30巻)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN90SP(レッド)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN75SP(ブルー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ アマテイCN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
CN90(レッド) アマテイCN90(レッド)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN65(イエロー) アマテイCN65(イエロー)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN50(グリーン) アマテイCN50(グリーン)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
AP2845T アマテイAP2845Tアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.8頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スクリュー連結方式プラシート連結
NS3065T アマテイNS3065Tアマテイ
29,980税込32,978
1ケース(250本×24巻)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS3050T アマテイNS3050Tアマテイ
31,980税込35,178
1ケース(250本×32巻)
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2550T アマテイNS2550Tアマテイ
20,980税込23,078
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)50線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2545T アマテイNS2545Tアマテイ
20,980税込23,078
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2538T アマテイNS2538Tアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2532T アマテイNS2532Tアマテイ
18,980税込20,878
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2345T アマテイNS2345Tアマテイ
18,980税込20,878
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
NS2338T アマテイNS2338Tアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
NS2332T アマテイNS2332Tアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
NC2565 300PX10X2 アマテイNC2565 300PX10X2アマテイ
7,198税込7,918
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スムース
NC2145 400PX10X4 アマテイNC2145 400PX10X4アマテイ
10,980税込12,078
1ケース(400本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
NC2138 400PX10X4 アマテイNC2138 400PX10X4アマテイ
9,998税込10,998
1ケース(400本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
NC2132 400PX10X4 アマテイNC2132 400PX10X4アマテイ
9,998税込10,998
1ケース(400本×40巻)
11日以内出荷
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,190税込4,609
1ケース(250本×10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘