絞り込み
全長(mm)
- 50(5)
胴部
ストレート(5)
太さ(mm)
- 2.87(4)
- 2.9(1)
頭部径(Φmm)
- 6.8
- 4.2(2)
- 4.8(8)
- 5(10)
- 5.1(11)
- 5.5(4)
- 5.8(3)
- 6(10)
- 6.3(2)
- 6.6(6)
- 7(6)
- 7.1(4)
- 7.2(6)
- 7.3(8)
- 7.5(6)
- 7.6(3)
- 7.8(3)
- 7.9(6)
- 8.3(3)
- 8.8(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
材質
- 鉄(2)
ブランド
- アマテイ(3)
- KN村田産業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
アマテイ・KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
50(5)
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥7,298税込¥8,0281箱(250本×30巻)5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ
アマテイ¥13,980税込¥15,3781ケース(250本×30巻)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50(グリーン)
アマテイ¥15,980税込¥17,5781ケース(25kg)6日以内出荷2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン




![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)