絞り込み
全長(mm)
- 50(5)
- 65(1)
胴部
スクリュー(1)
ストレート(3)
太さ(mm)
- 2.75(3)
- 2.8(2)
頭部径(Φmm)
- 6.6
- 4.2(2)
- 4.8(8)
- 5(10)
- 5.1(11)
- 5.5(4)
- 5.8(3)
- 6(10)
- 6.3(2)
- 6.8(5)
- 7(6)
- 7.1(4)
- 7.2(6)
- 7.3(8)
- 7.5(6)
- 7.6(3)
- 7.8(3)
- 7.9(6)
- 8.3(3)
- 8.8(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
材質
- 鉄(3)
ブランド
- アマテイ(2)
- 若井産業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KN村田産業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
アマテイ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
50(5)
65(1)

ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298税込¥3,6281箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
セメントコート
アマテイ¥18,980税込¥20,8781ケース(25kg)当日出荷から7日以内出荷表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ブライトスクリユウ
アマテイ¥19,980税込¥21,9781ケース(25kg)6日以内出荷から8日以内出荷釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
ワイヤー連結 カラーN釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981ケース(250本×10巻)当日出荷から翌々日出荷品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色





![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)