絞り込み
全長(mm)
- 45(3)
- 50(4)
- 57(3)
- 65(9)
- 70(1)
胴部
スクリュー(2)
ストレート(4)
太さ(mm)
- 2.5(8)
- 2.8(1)
頭部径(Φmm)
- 6
- 4.2(2)
- 4.8(8)
- 5(10)
- 5.1(11)
- 5.5(4)
- 5.8(3)
- 6.3(2)
- 6.6(6)
- 6.8(5)
- 7(6)
- 7.1(4)
- 7.2(6)
- 7.3(8)
- 7.5(6)
- 7.6(3)
- 7.8(3)
- 7.9(6)
- 8.3(3)
- 8.8(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(7)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 若井産業(2)
- アマテイ(2)
- KN村田産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
MAX(マックス)[事務用品・工具]・若井産業・アマテイ・KN村田産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
45(3)
50(4)
57(3)
65(9)
70(1)

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(300本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(300本×20巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598税込¥8,3581セット(3000本×2ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,198税込¥6,8181箱当日出荷ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6






![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)


![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)