絞り込み
全長(mm)
  • 45
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(15)
  • 38(22)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 50(35)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(28)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(7)
  • 胴部ストレート(4)
太さ(mm)
  • 2.1(9)
  • 2.15(1)
  • 2.3(1)
  • 2.45(1)
  • 2.5(7)
  • 2.8(1)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(1)
  • 4.8(4)
  • 5(7)
  • 5.1(3)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (14)
ブランド
  • 若井産業(8)
  • アマテイ(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • KN村田産業(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
若井産業・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・KN村田産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
32(15)
38(22)
45
50(35)
57(5)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(300本×10巻)
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻

    若井産業
    3,814税込4,195
    1ケース(400本×10巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 ステンレス リング釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    26,980税込29,678
    1ケース(400本×10巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
    材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
  • ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業

    ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)

    若井産業
    5,698税込6,268
    1箱(400本×2巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質SUS304
  • ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業

    ワイヤーUKコンクリート釘

    若井産業
    8,998税込9,898
    1箱(300本×10巻)
    5日以内出荷
    材質表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ

    針金連結釘 コンクリート用

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
    用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,998税込10,998
    1セット(4000本×4ケース)
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • セメントコート アマテイ

    セメントコート

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,998税込4,398
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス

    KN村田産業
    23,980税込26,378
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷
    用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ連結方式ワイヤー
  • ワイヤーナナメ釘 若井産業

    ワイヤーナナメ釘

    若井産業
    9,498税込10,448
    1箱(400本×40巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
  • ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 NRL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻

    若井産業
    3,814税込4,195
    1ケース(400本×10巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • ブライトスクリユウ アマテイ

    ブライトスクリユウ

    アマテイ
    19,980税込21,978
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤー連結 斜め釘 平形巻 若井産業

    ワイヤー連結 斜め釘 平形巻

    若井産業
    9,567税込10,524
    1ケース(300本×30巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質全長(mm)45呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.7
  • AP2845T アマテイ

    AP2845T

    アマテイ
    14,980税込16,478
    1ケース(200本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)45線径(Φmm)2.8頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スクリュー連結方式プラシート連結
  • NS2545T アマテイ

    NS2545T

    アマテイ
    20,980税込23,078
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)45線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
  • NS2345T アマテイ

    NS2345T

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)45線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
  • NC2145 400PX10X4 アマテイ

    NC2145 400PX10X4

    アマテイ
    10,980税込12,078
    1ケース(400本×40巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)45線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • 斜め釘STリング 若井産業

    斜め釘STリング

    若井産業
    13,980税込15,378
    1箱(400本×10巻)
    5日以内出荷
    材質ステンレス - SUS304
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1箱(300本×20巻)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘