絞り込み
全長(mm)
- 57
- 14(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 32(15)
- 38(22)
- 41(1)
- 42(1)
- 45(25)
- 50(35)
- 50.8(1)
- 63(1)
- 65(28)
- 75(19)
- 90(19)
- 100(2)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
スクリュー(1)
ストレート(2)
太さ(mm)
- 2.5(5)
頭部径(Φmm)
- 5.6(1)
- 6(3)
材質
- 鉄(4)
ブランド
- KN村田産業(2)
- 若井産業(1)
- アマテイ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
KN村田産業・若井産業・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
32(15)
38(22)
45(25)
50(35)
57
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(300本×30巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(300本×30巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
針金連結釘 コンクリート用
アマテイ¥21,980税込¥24,1781ケース(300本×20巻)6日以内出荷から10日以内出荷コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6






![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)