絞り込み
全長(mm)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(1)
胴部
スクリュー(3)
太さ(mm)
- 2.3
- 2.1(15)
- 2.15(2)
- 2.45(2)
- 2.5(20)
- 2.75(4)
- 2.8(3)
- 2.87(5)
- 2.9(3)
- 3(2)
- 3.05(4)
- 3.1(9)
- 3.3(3)
- 3.33(6)
- 3.4(6)
- 3.75(5)
- 3.76(5)
- 3.8(3)
- 4.04(2)
- 4.2(2)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部径(Φmm)
- 5.1(3)
ブランド
- アマテイ(3)
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
32(1)
38(1)
45(1)

NS2332T
アマテイ¥14,980税込¥16,4781ケース(300本×20巻)6日以内出荷焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー