絞り込み
全長(mm)
- 19
- 14(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 32(15)
- 38(22)
- 41(1)
- 42(1)
- 45(25)
- 50(35)
- 50.8(1)
- 57(5)
- 63(1)
- 65(28)
- 75(19)
- 90(19)
- 100(2)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 2.6(1)
頭部径(Φmm)
- 6.3(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
32(15)
38(22)
45(25)
50(35)
57(5)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
![PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115207-241224-02.jpg)
PS連結ピン 5巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3




![PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115207-241224-02.jpg)

![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)