絞り込み
全長(mm)
- 19(1)
- 50(1)
太さ(mm)
- 2.6(1)
頭部径(Φmm)
- 6.3
- 4.2(2)
- 4.8(8)
- 5(10)
- 5.1(11)
- 5.5(4)
- 5.8(3)
- 6(10)
- 6.6(6)
- 6.8(5)
- 7(6)
- 7.1(4)
- 7.2(6)
- 7.3(8)
- 7.5(6)
- 7.6(3)
- 7.8(3)
- 7.9(6)
- 8.3(3)
- 8.8(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
材質
- 鉄(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
19(1)
50(1)
![PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115207-241224-02.jpg)
PS連結ピン 5巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
2x4用 ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,698税込¥5,1681ケース(250本×10巻)翌々日出荷JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色




![PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115207-241224-02.jpg)


![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)