番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
  • なまし鉄線 モノタロウ

    なまし鉄線

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(3kg)
    当日出荷
    軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
    用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線表面処理防錆油塗
  • U字結束線 ステンレス製 モノタロウ

    U字結束線 ステンレス製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    299税込329
    1束(140本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
    用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
  • ばんせん モノタロウ

    ばんせん

    モノタロウ(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(20kg)ほか
    当日出荷
    現場作業での定番ナマシ番線!
    用途建築現場での工作物等の結束などに。材質表面処理防錆処理本数200~
  • ノーリツばんせん 二藤レール

    ノーリツばんせん

    二藤レール(12件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(14kg)ほか
    当日出荷
    ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
    本数190~200
  • U字結束線 (10kg) モノタロウ

    U字結束線 (10kg)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10kg)
    当日出荷
    U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
    用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
  • 番線 TRUSCO

    番線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
    用途建築用足場の結束等に。トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線全長(mm)700質量(g)800線径(mm)3.1
  • メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メッキ 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
    質量(g)200線径(Φmm)0.8(鉄線)番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
  • メッキ 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサー

    メッキ 結束線 #21(0.8mm)

    京都スペーサー
    7,998税込8,798
    1式(10kg×2箱)
    当日出荷
    交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
    用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
  • ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハント 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    289税込318
    1束
    当日出荷
    軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
    用途鉄線結束など。材質なまし鉄線線径(Φmm)0.8(鉄線)
  • ステンレス U字結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス U字結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1束(110本)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。
    用途鉄筋などの結束に。材質SUS304質量(g)200番手21線径(mm)0.8
  • ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハント なまし鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
    用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
  • 結束線 U型 WAKI(和気産業)

    結束線 U型

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷
    普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
    用途建築現場での工作物等の結束等材質亜鉛めっき線サイズ#21線径(Φmm)0.77~0.83
  • エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO

    エポキシ鉄筋用被覆結束線

    TRUSCO(2件のレビュー)
    259税込285
    1束(73本)ほか
    当日出荷
    被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
    用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
  • 番線 ハイロジック

    番線

    ハイロジック(3件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    針金・ワイヤーシリーズ
    長さ(mm)700線径(Φmm)約3.1番手♯10相当
  • 番線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    番線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1束(10本)ほか
    当日出荷
    焼きなました鉄線です。
    用途足場丸太などの結束に使用。材質長さ(m)700番手10太さ(mm)3.2
  • 結束ワイヤ(なまし線) マキタ

    結束ワイヤ(なまし線)

    マキタ
    15,980税込17,578
    1セット(50巻)
    当日出荷
    線径(Φmm)0.8
  • 被覆U字結束線 350mm 吉田隆

    被覆U字結束線 350mm

    吉田隆
    599税込659
    1束(84本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!
    用途建築工事用から農園芸・DIYまで。長さ(mm)350心線径(Φmm)0.9線径(mm)1.2材質(心線)なまし鉄線被覆材塩化ビニル樹脂
  • 生地 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサー

    生地 結束線 #21(0.8mm)

    京都スペーサー
    7,698税込8,468
    1式(10kg×2箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
    用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
  • ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ

    ステンレス結束線 #16

    近江屋ロープ
    7,398税込8,138
    1セット(300本)
    4日以内出荷
    Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
    材質ステンレスSUS304長さ(mm)500線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30質量(g/本)約8
  • かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    かんたん結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(60本)
    当日出荷
    どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
    用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。全長(mm)200番手18線径(mm)1.1
  • 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線

    結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」

    日本化線
    38,980税込42,878
    1巻
    8日以内出荷
    しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、50kg巻きとなります。
    用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
  • ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ

    ステンレス結束線 #16

    近江屋ロープ
    6,798税込7,478
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
    材質ステンレスSUS304長さ(mm)300線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40質量(g/本)約5
  • ステンレス結束線#18 近江屋ロープ

    ステンレス結束線#18

    近江屋ロープ
    3,298税込3,628
    1束
    4日以内出荷
    Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。
    材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190
  • 番線 TRUSCO

    番線

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(200本)
    当日出荷
    軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
    用途建築用足場の結束などに。トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線全長(mm)700質量(g)1700径(Φmm)(鉄線)3.1
  • 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線

    結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」

    日本化線
    19,980税込21,978
    1巻
    8日以内出荷
    しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
    用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
  • 加工番線 近江屋ロープ

    加工番線

    近江屋ロープ
    3,998税込4,398
    1ケース(200本)
    7日以内出荷
    箱入りの加工番線です。
  • 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ

    結束ワイヤ(なまし線)TR001G用

    マキタ
    9,998税込10,998
    1箱
    欠品中
    結束ワイヤ(なまし線)TR001G用。1箱32巻入
  • ワイヤ150m マキタ

    ワイヤ150m

    マキタ
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
  • 結束線 富士商

    結束線

    富士商
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    結束線(10kg入)。U型

番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

番線