絞り込み
スリーブ形状
- 突き合せ用(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
外寸(mm)
- 2.9(1)
- 4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
種類
- 防水形圧着スリーブ(2)
全長(mm)
- 25
- 15(1)
- 24(1)
- 26.9(2)
- 35.5(1)
- 36(1)
- 37(3)
- 40.5(1)
- 42(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内寸(mm)
- 1.4(1)
- 2.9(1)
1.4・2.9
ブランド
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用













![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)