絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    ラチェット式ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
  • 絶縁ワイヤストリッパー GEDORE

    絶縁ワイヤストリッパー

    GEDORE
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
    仕様クロムメッキ処理トラスコ品番855-6584材質特殊工具鋼全長(mm)160質量(g)217適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • 絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ) GEDORE

    絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ)

    GEDORE
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
    仕様ガンメタル仕上げトラスコ品番855-6583材質特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)423切断能力単線20mm/より線70mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番835-6490質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(落下防止ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
  • ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター 315mm

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番766-8473
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番772-8867全長(mm)240質量(g)480刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • 250mm 絶縁ケーブルカッター エスコ

    250mm 絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585SA-2
  • 60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    77,800税込85,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-3
  • [EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ

    [EA585KR-2,-12用] 替 刃

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-2B
  • [EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ

    [EA585KR-1,-32用] 替 刃

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-1B
  • 60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付) エスコ

    60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付)

    エスコ
    85,100税込93,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-13
  • [EA585KG,KJ用] 替 刃 エスコ

    [EA585KG,KJ用] 替 刃

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KJ-1
  • 15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキ エスコ

    15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキ

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-12S
  • [EA585JD-3用] 替 刃 エスコ

    [EA585JD-3用] 替 刃

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585JD-13
  • 26mm/615mm 絶縁ケーブルカッター エスコ

    26mm/615mm 絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585JC-2
  • [EA585JA-2用] 替 刃 エスコ

    [EA585JA-2用] 替 刃

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585JA-12
  • 32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585DB-1
  • 13.6mm/250mm ケーブルカッター エスコ

    13.6mm/250mm ケーブルカッター

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AL-250
  • [EA585AH-2用] 替 刃 エスコ

    [EA585AH-2用] 替 刃

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AH-12
  • [EA585AH-1用] 替 刃 エスコ

    [EA585AH-1用] 替 刃

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AH-11
  • 26mm/600mm ケーブルカッター エスコ

    26mm/600mm ケーブルカッター

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AH-1
  • 42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AE-52
  • VDE絶縁ケーブルカッター ハゼット

    VDE絶縁ケーブルカッター

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。 ハンドルは絶縁保護になっています。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2565材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)208質量(g)356
  • ケーブルカッター KTF ワイドミュラー

    ケーブルカッター KTF

    ワイドミュラー
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
    用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
  • ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)

    ケーブルカッター

    アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
    用途銅線、アルミ線に
  • 動刃 KNIPEX(クニペックス)

    動刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用動刃質量(g)239
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    94,980税込104,478
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
    用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    78,980税込86,878
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
  • 固定刃 KNIPEX(クニペックス)

    固定刃

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用固定刃質量(g)184
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9666全長(mm)560質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
  • ケーブルカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ケーブルカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    23,980税込26,378
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)220質量(g)332切断能力(Φmm)(単線)16、(複合線)35、(より線)70
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    38,980税込42,878
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    適合規格EN60900適合品
  • ケーブルカッター ワゴジャパン

    ケーブルカッター

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番474-3300全長(mm)170質量(g)200
ケーブルカッター