絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
272件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)

    ケーブルカッター

    アイデアル(IDEAL)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
    用途銅線、アルミ線に
  • ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]

    ケーブルカッター KCタイプ

    アーム[作業工具]
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
  • ケーブルカッター KT ワイドミュラー

    ケーブルカッター KT

    ワイドミュラー
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
  • メリー 通信ケーブルカッタ 室本鉄工

    メリー 通信ケーブルカッタ

    室本鉄工
    5,198税込5,718
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3621全長(mm)240
  • ケーブルカッター替刃 HIT(ヒット)

    ケーブルカッター替刃

    HIT(ヒット)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    CC30用の替刃です。
    適合本体CC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター替刃 HIT(ヒット)

    ケーブルカッター替刃

    HIT(ヒット)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    CC20用の替刃です。
    適合本体CC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    絶縁ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)
    4,998税込5,498
    1丁
    4日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450F質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢

    ケーブルカッター ラチェットタイプ

    フジ矢
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
    用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
  • ハンディーケーブルカッタCK20 室本鉄工

    ハンディーケーブルカッタCK20

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    小型軽量で簡単に切断できます。
    用途電気工事関連。各種ケーブル切断。仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350全長(mm)215質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2461全長(mm)165質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • 絶縁ボルト・クリッパー HIT(ヒット)

    絶縁ボルト・クリッパー

    HIT(ヒット)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
  • VVFケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    VVFケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
    トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
  • [10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [10mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-10全長(mm)165
  • K50Yシリーズ用可動刃 泉精器製作所

    K50Yシリーズ用可動刃

    泉精器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番354-4341
  • 充電式ケーブルカッター 泉精器製作所

    充電式ケーブルカッター

    泉精器製作所
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    トラスコ品番354-5830
  • スマートケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    スマートケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
    全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ツインカム・オート偏心機構採用。ハンドル荷重軽く、切れ味抜群。
    全長(mm)500質量(kg)1.49
  • ケーブルカッター はくでん

    ケーブルカッター

    はくでん
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    銅線・アルミ線・より線の切断に適した電線ケーブルカッターです。炭素鋼製の刃部と握りやすいPVCグリップを採用し、電気工事や配線作業に使用できます。
    材質55炭素鋼
  • 絶縁ケーブルカッター(銅線)150 MARVEL R&D(ミノル工業)

    絶縁ケーブルカッター(銅線)150

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)460質量(g)980穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ケーブルカッター(銅線)150 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)150

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)455質量(g)1100穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤー&ケーブルカッター 14 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤー&ケーブルカッター 14

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
    性能IV150mm2、鉄筋Φ9mm、ワイヤーロープΦ14mm全長(mm)600質量(g)1800
  • ケーブルカッター(銅線)38 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)38

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV38mm2、VVF2.0mm×3心寸法(mm)0全長(mm)160質量(g)155穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ケーブルカッター(銅線)200 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)200

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ハンドル荷重を25%軽減!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV200mm2、VVR22mm2×3心、CVmm2150、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)500質量(g)1490穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 絶縁ケーブルカッター(銅線)250 MARVEL R&D(ミノル工業)

    絶縁ケーブルカッター(銅線)250

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)615質量(g)1500穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ケーブルカッター(銅線)500 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)500

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2寸法(mm)0全長(mm)800質量(g)2930穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤー&ケーブルカッター 10 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤー&ケーブルカッター 10

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
    性能IV100mm2、鉄筋Φ7mm、ワイヤーロープΦ10mm全長(mm)445質量(g)1100
  • ケーブルカッター(銅線)250 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)250

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)600質量(g)1540穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ケーブルカッター(銅線)325 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)325

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV400mm2、VVR60mm2×3心、CV400mm2、CVT60mm2全長(mm):605寸法(mm)0全長(mm)605質量(g)2230穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッターStepCut XL

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×65×29ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
  • ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッターStepCut XL

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
  • ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッターStepCut XL

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×46×15ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
  • ケーブルカッター (スプリング付き) エスコ

    ケーブルカッター (スプリング付き)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
    全長(mm)165質量(g)254切断能力(mm)Φ15 (50)ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)54~56
  • ケーブルカッター&電工ナイフセット エスコ

    ケーブルカッター&電工ナイフセット

    エスコ
    8,470税込9,317
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
    全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125刃長(mm)80切断能力(mm)Φ15(50mm2)材質(刃)ステンレス鋼
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
    全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
    全長(mm)230質量(g)274切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:16切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • ケーブルカッター (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター (バネ付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
    仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)215ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50クリンピング能力(AWG)2000/01/01
  • ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター [ステップカット]

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。
    全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
ケーブルカッター