絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(41)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(53)
- 220~240未満(20)
- 240~260未満(25)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(18)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(48)
- エスコ(31)
- 泉精器製作所(13)
- BAHCO(バーコ)(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- フジ矢(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- フジクラ(3)
- アイデアル(IDEAL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(41)
180~200未満(5)
200~220未満(53)
220~240未満(20)
240~260未満(25)
280~300未満(4)
450~500未満(12)
500~550未満(7)
600~650未満(18)
800~900未満(4)
全長(mm)をもっと見る

ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
ケーブルカッター
(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ケーブルカッター(替刃式)
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
バリットばさみ
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。用途ケーブル・Mバーの切断トラスコ品番438-6582全長(mm)185材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
ラチェットケーブルカッタ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
ケーブルハンディカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個欠品中特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷切断面を変形させずにきれいに切断できる。用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
ハンディケーブルカッター
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
油圧式ワイヤカッター
泉¥96,980税込¥106,6781台当日出荷ヘッド部開閉ラッチ式用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
ケーブルカッター
ENGINEER(エンジニア)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
DATA T型カッター
アイデアル(IDEAL)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。 電線の逃げが少ないブレード形状です。 女性でも少ない力で簡単に切断できます。 収納時に安全、便利なロック機能付です。 ポケットサイズで携帯にも便利です。用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットにトラスコ品番759-8076全長(mm)140質量(g)115切断能力(mm)細より線~外径12.7
ケーブルカッター(ストリッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
ワンハンドケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。トラスコ品番828-3548全長(mm)240質量(g)380呼び寸法(mm)250頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
バネ付ケーブルカッター 150
TSUNODA(ツノダ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)162材質(本体)特殊合金鋼質量(g)140タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2被覆材塩化ビニール(柄)
プラスチック・ゴム用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
ケーブルカッター 250
TSUNODA(ツノダ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌々日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
アルミケーブルカッター
フジ矢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
絶縁ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
リボンケーブルカッター 56MM
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
ケーブルダクトカッター
KNIPEX(クニペックス)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
ストリッパー付きケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷1本でケーブルの切断と皮むきができます。全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃