絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
272件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
  • Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)240切断能力(Φmm)32(3002)
  • 200mm アンビル型ハサミ エスコ

    200mm アンビル型ハサミ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1丁
    翌日出荷
    ロック用の爪付
    材質クロムメッキ全長(mm)200刃長(mm)40切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
  • VA線カッター SK11

    VA線カッター

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
    用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • ケーブルカッター替刃 ヨツギ

    ケーブルカッター替刃

    ヨツギ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
  • ケーブルカッター保持付 柄付 ヨツギ

    ケーブルカッター保持付 柄付

    ヨツギ
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
  • ケーブルカッター C112 フェルコ

    ケーブルカッター C112

    フェルコ
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
  • ケーブルカッター C108 フェルコ

    ケーブルカッター C108

    フェルコ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3230全長(mm)560材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)1950切断能力(mm)8
  • ケーブルカッター C16 フェルコ

    ケーブルカッター C16

    フェルコ
    41,980税込46,178
    1丁
    当日出荷
    独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
  • ケーブルカッター C3 フェルコ

    ケーブルカッター C3

    フェルコ
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
    用途スチールケーブルなどの切断に。トラスコ品番206-3219全長(mm)190材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)270切断能力(mm)3
  • ラチェットケーブルカッター リペアキット KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター リペアキット

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
  • 絶縁 インダストリアル ケーブルカッター Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ケーブルカッター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度
  • エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,698税込6,268
    1本
    32日以内出荷
    エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。
    全長(mm)165使用範囲(mm2)0.81~2.59
  • ケーブルカッター JAPPY

    ケーブルカッター

    JAPPY
    4,198税込4,618
    1丁
    3日以内出荷
    銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
    材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
  • NWSケーブルカッター43 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSケーブルカッター43

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
  • NWSケーブルカッター43 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSケーブルカッター43

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
  • 直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ

    直径15mm/165mmケーブルカッター

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    仕様銅・アルミケーブル用全長(mm)165切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
  • 動刃 9532/9536-315A用 KNIPEX(クニペックス)

    動刃 9532/9536-315A用

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    9532-315A、9536-315A用可動替刃。
    用途SWAケーブル用。長さ(mm)315質量(g)239アズワン品番65-0302-88
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
  • 充電式油圧カッター Klauke

    充電式油圧カッター

    Klauke
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2855材質鍛鋼全長(mm)241.3質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
    用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
  • 絶縁ケーブルカッター VDE規格 KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルカッター VDE規格

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
    用途狭い場所でのケーブル切断用に。トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ
  • ケーブルカッター 未来工業

    ケーブルカッター

    未来工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
    用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
  • ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
    用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
  • 9455-200用替アンビル KNIPEX(クニペックス)

    9455-200用替アンビル

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
    質量(g)10
  • 9455-200用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    9455-200用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アンビル型はさみ9455-200用替刃。
    質量(g)25
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
  • ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    ラチェット式ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
  • 絶縁ワイヤストリッパー GEDORE

    絶縁ワイヤストリッパー

    GEDORE
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
    仕様クロムメッキ処理トラスコ品番855-6584材質特殊工具鋼全長(mm)160質量(g)217適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • 絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ) GEDORE

    絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ)

    GEDORE
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
    仕様ガンメタル仕上げトラスコ品番855-6583材質特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)423切断能力単線20mm/より線70mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    9日以内出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番835-6490質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(落下防止ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
  • ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター 315mm

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番766-8473
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番772-8867全長(mm)240質量(g)480刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • 250mm 絶縁ケーブルカッター エスコ

    250mm 絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585SA-2
  • 60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    77,800税込85,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-3
ケーブルカッター