絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(41)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(53)
- 220~240未満(20)
- 240~260未満(24)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(18)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(52)
- エスコ(46)
- 泉精器製作所(22)
- BAHCO(バーコ)(14)
- HIT(ヒット)(14)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- フジ矢(5)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- アーム[作業工具](4)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- ヨツギ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

VDE絶縁ケーブルカッター
ハゼット¥19,980税込¥21,9781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。 ハンドルは絶縁保護になっています。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2565材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)208質量(g)356
ケーブルカッター KTF
ワイドミュラー¥119,800税込¥131,7801丁3日以内出荷KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
絶縁ラチェットケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥94,980税込¥104,4781丁翌日出荷銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)¥78,980税込¥86,8781丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
ケーブルカッター(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
ケーブルカッター(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)¥79,980~税込¥87,978~1丁当日出荷銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ケーブルカッター(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番446-9666全長(mm)560質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
絶縁ラチェットケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥38,980~税込¥42,878~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥5,998~税込¥6,598~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷から翌々日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。適合規格EN60900適合品
1000V絶縁仕様ボルトカッター
BAHCO(バーコ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷トラスコ品番438-0231全長(mm)630質量(kg)3.1切断能力(mm)9(800Nmm2)、【1600Nmm2】7
ケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!。ペンチサック(ND-901N)に収納可能用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
ケーブルカッター(軽量型)
HIT(ヒット)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷軽くて丈夫なケーブルカッターです。用途ケーブルの切断作業に。トラスコ品番814-6124全長(mm)600質量(g)1700切断能力(Φmm)(IV線)26





![[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993773-250909-02.jpg)
![[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993764-250909-02.jpg)

![[EA585KG,KJ用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993728-170830-02.jpg)

![[EA585JD-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993658-170830-02.jpg)

![[EA585JA-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993545-170830-02.jpg)


![[EA585AH-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993177-170830-02.jpg)
![[EA585AH-1用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993168-170830-02.jpg)



















![ケーブルカッター替刃KC用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906515-150415-02.jpg)