絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(42)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(53)
- 220~240未満(20)
- 240~260未満(25)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(18)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(52)
- エスコ(45)
- 泉精器製作所(23)
- BAHCO(バーコ)(14)
- HIT(ヒット)(14)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- フジ矢(5)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- アーム[作業工具](4)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- マキタ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
ケーブルダクトカッター
KNIPEX(クニペックス)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
小型クリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁3日以内出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
多心光ファイバカッタ CT50用替刃
フジクラ¥25,980税込¥28,5781組16日以内出荷CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。仕様適用機種:CT50
ケーブルカッター ステップカットXL
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×46×15ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
ケーブルカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
ラチェットケーブルカッター
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g全長(mm)252
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥33,980~税込¥37,378~1丁当日出荷手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルカッター 250
TSUNODA(ツノダ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
アンビル型ハサミ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
ケーブルカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥959税込¥1,0551個4日以内出荷電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10色ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
ケーブルカッター(バネ付)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
ミゼットケーブルカッター
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷トラスコ品番367-2531種別カッター全長(mm)215質量(kg)0.26切断能力(mm)VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量用途銅線専用適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)全長(mm)400質量(kg)1.5
アルミケーブルカッター
フジ矢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
VVFケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
活線ケーブルカッター No.1
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
ケーブルカッター(銅線)60
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0![絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14847388-250310-02.jpg)
絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50![ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828095-250307-02.jpg)
ケーブルカッター [ステップカット]
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌日出荷調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
単心光ファイバカッタ
フジクラ¥84,980税込¥93,4781組16日以内出荷ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
ケーブルシザース(アングルタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート(3K)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
ケーブルハンディカッター
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
絶縁 プロフェッショナル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
ケーブルカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力ピアノ線程度
ケーブルカッター
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2855材質鍛鋼全長(mm)241.3質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
ベント型ケーブルカッター
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
小型クリッパー リセスツキ
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)全長(mm)250質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
倍力ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
コンパクトケーブルカッター
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線


























![絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14847388-250310-02.jpg)
![ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828095-250307-02.jpg)