絞り込み
芯数(C)
  • 36
  • 2(20)
  • 3(5)
  • 4(13)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 24(4)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
対数(P)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(2)
シース色
  • シース色黒(2)
黒
ブランド
  • 倉茂電工(3)
  • 冨士電線(東京)(1)
倉茂電工・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(20)
3(5)
4(13)
6(8)
8(9)
10(7)
12(8)
16(8)
20(7)
30(5)
芯数(C)をもっと見る
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル