絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 0.95(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- -(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5
- 0.2(2)
- 0.3(5)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 1.25(1)
シース色
灰(1)
黒(3)
灰・黒
ブランド
- 倉茂電工(2)
- 富士電線工業(1)
- 長岡特殊電線(1)
倉茂電工・富士電線工業・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(3)
4(4)
6(3)
8(3)
10(3)
16(2)
20(3)
30(2)
40(2)

計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用伝送ケーブル EMT
長岡特殊電線¥9,998~税込¥10,998~1巻6日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル