絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25
- 0.2(3)
- 0.3(6)
- 0.5(6)
- 0.75(2)
- 0.76(1)
- 2(1)
シース色
黒(1)
黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
4(2)
5(1)
6(2)
8(2)
10(2)
12(1)
16(1)
20(2)
30(1)

計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
FOプレンVCTF36SB
倉茂電工¥91,980~税込¥101,178~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル