絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オルファ(3)
- 神沢(2)
- KTC(2)
- ANEX(1)
- NTカッター(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- インダストリーコーワ(1)
刃幅(mm)
- 25
- 9(5)
- 12(3)
- 13(3)
- 15(10)
- 18(11)
- 20(6)
- 22(3)
- 35(3)
- 36(3)
- 39(6)
- 40(21)
- 42(4)
- 43(5)
- 50(3)
- 60(10)
- 75(3)
- 90(9)
- 99.5(3)
- 100(9)
- 刃幅(mm)をもっと見る
材質(刃)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
スクレイパーは、主に工業分野で用いられる工具のことで、へら状になっている刃に柄がついているのが特徴です。建築や機械などでは、最後の表面仕上げをする時に用いられます。はがしたり、削ったりといった作業にも最適です。形状は様々ですが、細い物から、幅が広いものまで様々あるのが特徴。中には、ステッカーを剥がしたり、パッキンをはがしたりする時に使われることもあります。刃の材質も色々で、超鋼刃やセラミック、ステンレスなど様々です。

スクレーパーS型
オルファ(46件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスクレーパーセット
(45件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4本)当日出荷ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
鉄の爪 25mm T-25
オルファ(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。用途はがす、削るなど刃幅(mm)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
ガラススクレィパー200
神沢¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は弾性があり、粘着物でも外れないロック仕様用途ウインドフイルム、シール剥がしに刃幅(mm)25付属品替刃10枚、板ドライバー全長(mm)200刃厚(mm)0.3材質(刃)SK-2刃渡り(mm)80
RG 皮すきハンマー付
インダストリーコーワ¥499税込¥5491丁当日出荷貫通式ハンマー付です。 すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。用途塗料剥がし、さび削りに。材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応



















![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)