絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 5
  • 3(1)
  • 10(12)
  • 20(10)
  • 30(2)
  • 50(9)
  • 100(11)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.05(1)
  • 5.1(1)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
芯数(C)
  • 3(1)
ブランド
  • 正和電工(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
正和電工・サンワサプライ・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(1)
75(1)
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • 架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット

    架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
    用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
  • 同軸ケーブル 3C-2V 正和電工

    同軸ケーブル 3C-2V

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
    仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル