絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 75(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.05
  • 0.05(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.54(2)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 0.96(3)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 1.98(1)
  • 2.1(3)
  • 2.19(3)
  • 3.7(5)
  • 3.8(2)
  • 5.5(4)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 正和電工(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 日本エレパーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(1)
75(2)
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • あじろ外装ケーブル 日本エレパーツ

    あじろ外装ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)色外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)黒シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
  • テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    S-*C-FBのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
    長さ(m)100関連規格JCS 5423色(絶縁体)黒導体より線
  • テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。4K8K放送にも対応しています。
    長さ(m)100関連規格JIS C 3502色(絶縁体)黒導体より線
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
    材質軟銅線色灰特性インピーダンス(Ω)75

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル