絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 5.1(1)
  • 5.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.7(1)
  • 8.3(1)
  • 10.2(1)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
ブランド
  • 伸興電線
  • BELDEN(7)
  • CINCH(9)
  • DXアンテナ(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • KHD(2)
  • エスコ(19)
  • オーナンバ(3)
  • カナレ電気(34)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • フジクラ(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • 四国電線(17)
  • 富士電線工業(5)
  • 日本エレパーツ(40)
  • 正和電工(2)
  • 矢崎エナジーシステム(3)
  • 長岡特殊電線(14)
  • 関西通信電線(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(3)
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    伸興電線(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
    耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
    特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
    耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル