絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(6)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1.2(3)
  • 5.1(1)
  • 5.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.7(1)
  • 8.3(1)
  • 10.2(1)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 200(4)
シース色
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(3)
ブランド
  • 伸興電線
  • ダイヤトレンド(265)
  • BELDEN(97)
  • 関西通信電線(84)
  • エイム電子(66)
  • カナレ電気(42)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(39)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • ALPSystems(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • 冨士電線(東京)(24)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 通信興業(20)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 長岡特殊電線(15)
  • 日本製線(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    伸興電線(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

    PVC屋内線 TIV-F

    伸興電線(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(200m)
    当日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ビニル被覆の平形電線です
    仕様屋内用平形通信電線規格JCS 9068
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥789~税込¥868~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))。支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
    仕様屋外用通信電線規格JCS 9069
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
    耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
    特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
    耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 通信用構内ケーブル(TKEV) 伸興電線

    通信用構内ケーブル(TKEV)

    伸興電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE) 伸興電線

    耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)

    伸興電線
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ビニル絶縁、ビニルシースの屋内用電話線です。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
    規格自社規格
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
    規格自社規格
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    導体には0.5mmスズメッキ軟銅線を使用しています。絶縁体の一方を赤、他方を白で着色しておりますので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。絶縁体は半硬質ビニルのため傷がつきにくく、耐熱収縮性に優れています。またビニルに含まれている滑材の効果により、滑り特性が良く、線の引き抜きが容易に行えます
    規格自社規格
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの対形屋内用電話線です。対よりタイプの構造ですので、漏話特性が非常に優れています。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
    規格自社規格
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ビニル絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドVウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
    規格自社規格
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)。絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
    規格自社規格
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
    仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています
    規格JCS 9072
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
  • ワイヤーケーブル 伸興電線

    ワイヤーケーブル

    伸興電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
  • インターホンケーブル 伸興電線

    インターホンケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
    全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル