カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • その他作業工具
          • ピックアップツール(2)
          • 時計修理ツール(2)
絞り込み

その他作業工具 :「HEX」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグキャッチ MINI ANEX

    マグキャッチ MINI

    ANEX
    739税込813
    1個
    当日出荷
    強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
    用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
  • SEIKO S-928  駒ネジ用ドライバーセット SEIKO治工具

    SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセット

    SEIKO治工具
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
    用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
  • クランプ端子リリースツールセット エスコ

    クランプ端子リリースツールセット

    エスコ
    3,830税込4,213
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。最大1.5mm2、2.5~4.0mm2の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
    全長(mm)162軸長(mm)81ハンドル長さ(mm)81先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)2.5×0.4 、 (-)3.5×0.6
  • アジャスターKA-07H バンビ

    アジャスターKA-07H

    バンビ
    369税込406
    1本
    8日以内出荷
    六角レンチ1本入。画像の形状パーツになります。
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
その他作業工具